Motion
AF060BL43PKL1

ARO CORP
AF060BL43PKL1

Pompe à graisse - Pompe pneumatique, débit de 2.1 lb/min, rapport de 100:1 pompe, taille de conteneur compatible 16 gal
N° D’ARTICLE MI07397019
N° MFRAF060BL43PKL1
Prix9,074.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
AF060BL43PKL1

Pompe à graisse - Pompe pneumatique, débit de 2.1 lb/min, rapport de 100:1 pompe, taille de conteneur compatible 16 gal
N° D’ARTICLE MI07397019
N° MFRAF060BL43PKL1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,074.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    16 gal (É.-U.)
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pression produit maxi : 10,000 psi • AVERTISSEMENT : Ces 100:1 pompes délivrent des pressions jusqu'à 10,000 psi, ce qui est supérieur à la capacité nominale des accessoires indiqués dans ce catalogue. • Ces 100:1 pompes ne peuvent être utilisées que dans des systèmes installés en permanence où la pompe est connectée directement à la tuyauterie avec la cote appropriée pour l’application. • Débit maximal/minute : 2.1 lb • Il s’agit de pompes à rapport plus élevé pour la distribution de graisses à viscosité plus élevée • Construction en acier au carbone
  • Débit
    2.1 lb/min
  • Code d’harmonisation
    8413.50.0050
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    663023139869
  • Matériau de la pompe
    Acier au carbone
  • Rapport de pompe
    100:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • CUP_NON
    663023139869

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À 100:1 GRAISSE AF060BL43PKL1 POUR 16G
  • Pression produit maxi : 10,000 psi
  • AVERTISSEMENT : Ces 100:1 pompes fournissent des pressions allant jusqu'à 10,000 psi, ce qui dépasse la capacité nominale des accessoires indiqués dans ce catalogue.
  • Ces 100:1 pompes ne peuvent être utilisées que dans les systèmes installés en permanence où la pompe est connectée directement à la tuyauterie avec la capacité nominale appropriée pour l’application.
  • Livraison maximale/minute : 2.1 lb
  • Ce sont des pompes à rapport plus élevé pour la distribution de graisses à viscosité plus élevée
  • Construction en acier au carbone