Motion
33331

3M
33331

Revêtement pour tuyaux Scotchkote™ - Couleur bleue
N° D’ARTICLE MI07397625
N° MFR33331
Prix457.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33331

Revêtement pour tuyaux Scotchkote™ - Couleur bleue
N° D’ARTICLE MI07397625
N° MFR33331
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
Prix457.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    440 ml, 15 oz liq. (É.-U.)

Détails

  • Application
    Gestionnaire de l’entretien, de l’exploitation minière, de la réparation et de l’exploitation
  • Couleur
    Bleu
  • Couleur époxy
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135333310
  • Température de fonctionnement maximale
    41 °F
  • Rapport de mélange
    3A:1B
  • Plage de température de fonctionnement
    41 °F
  • Type
    Revêtement époxy liquide
  • CUP_NON
    00051135333310

Aperçu

Description du fabricant
33331 80-6300-0330-1 ÉPOXY 328 PARTIE A 1L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance accrue à l’abrasion, résistance aux chocs, résistance aux entailles et flexibilité
  • Adhérence améliorée à l’acier et au FBE
  • Meilleure résistance au décollement cathodique
  • Appliqué par un équipement de pulvérisation multicomposants, un pinceau ou un rouleau
  • Accumulation élevée jusqu’à 45 mils / 1150 microns en un seul passage
  • Viscosité inférieure = plus facile à utiliser
  • Peut être appliqué sur le substrat à des températures allant jusqu’à 41°F/5°C
  • Rapport de mélange volumétrique 3A :1B