Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Y
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.58 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids18 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur de ventilateur sur socle, 0.25 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, 48YZ cadres, TEAO
- Mot-clé de description1/4 hp
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.60 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Classe d’isolationF5
- Cote IP55
- Code KVAB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant191543.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720052525
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageEmpiècement
- Classe de conception NEMAAucun code de conception
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720052525
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/230 à 60 Hz
- GarantieGarantie d’un an
Aperçu
- Certifié BISSC pour l’industrie de la pâtisserie
- Arbres de sortie en acier inoxydable
- Bouchons de vidange repositionnables pour tous les montages en angle
- Roulements à double joint
- Joint d’arbre de sortie
- Système d’isolation IRIS de service à onduleur
- Plaque signalétique gravée au laser sur le cadre
- Extérieur entièrement en acier inoxydable
- Revêtement anticorrosion appliqué aux composants intérieurs