Motion
CDJP2T6-20D-M9BZ

SMC CORP OF AMERICA
CDJP2T6-20D-M9BZ

Cylindre à goupille, double action, tige sgl
N° D’ARTICLE MI07400619
N° MFRCDJP2T6-20D-M9BZ
Prix158.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJP2T6-20D-M9BZ

Cylindre à goupille, double action, tige sgl
N° D’ARTICLE MI07400619
N° MFRCDJP2T6-20D-M9BZ
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
Prix158.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur de 5 m
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Taille du port
    M3x0.5
  • Force de traction à 100 lb/po2
    14.8 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    19.8 N
  • Taille de la tige
    3 mm
  • Taille de la tige / Filetage
    Tige de 3 mm / Filetage ISO M3x0.5
  • Accident vasculaire cérébral  
    20 mm

Détails

  • Changement automatique
    Inclus
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CJP2
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.12 MPa
  • Type de montage
    Tourillon
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    1
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CJP2
  • Modèle de commutateur
    M9B

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À CDJP2T6-20D-M9BZ GOUPILLES, DOUBLE

Vous pourriez également aimer