Motion
MLD45-12
Light Duty Protected Screw Take-Up Frame - Protected Screw, 12.0000 in Travel, 33.3750 in Length, 5.8750 in Width, 4.1250 in Height, 31.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07400800
N° MFRMLD45-12
Prix1,136.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Light Duty Protected Screw Take-Up Frame - Protected Screw, 12.0000 in Travel, 33.3750 in Length, 5.8750 in Width, 4.1250 in Height, 31.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07400800
N° MFRMLD45-12
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
Prix1,136.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    31.2500 po
  • Global Hauteur  
    4.1250 po
  • Global Longueur  
    33.3750 po
  • Largeur totale
    5.8750 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.1250 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    33.3750 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.8750 po
  • Taille de la monture Take Up
    MLD45
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    64.84 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un convoyeur à courroie correctement conçu nécessitera l’utilisation d’un dispositif de prise en charge. Cet appareil s’étirera dans la courroie du convoyeur et maintiendra une tension appropriée à la poulie d’entraînement pour réduire le glissement. Un type dynamique, comme une prise en charge par gravité, est généralement préféré, mais pas toujours pratique en raison de l’espace ou du coût. Les cadres à vis Martin sont une bonne solution pour ces applications. Martin offre plusieurs types de cadres qui s’adaptent à la plupart des roulements, des positions de montage et des déplacements. Les cadres de reprise Martin sont disponibles en stock ou sur commande pour tous vos besoins de reprise mécanique.
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Service léger
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MLD45-12
  • Numéro CUP du fabricant
    697950630830
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral
  • Série
    MLD
  • CUP_NON
    697950630830

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE REPRISE POUR TRAVAUX LÉGERS MLD45-12
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Fabriqué en acier, offrant une résistance et une durabilité supérieures
  • Disponible en angle supérieur, poignée centrale, fente large, prise en charge de tube, usage intensif et usage léger pour les coussins
  • Convient aux arbres de palier de 1” à 8”
  • Disponible en longueurs de voyage standard de 9” à 60”
  • Acier inoxydable, filetage ACME et longueurs MTO disponibles
  • Convient à la plupart des styles de boîtier des fabricants, y compris la fente large à poignée centrale, le bloc-coussin et la vis à angle supérieur protégé

Vous pourriez également aimer