Motion
NH200960ANS5PCZK1

NSK CORP, BEARING DIV
NH200960ANS5PCZK1

Assemblage de rail-guide linéaire série NH/NS — Longueur de rail (mm) : 960, forme de glissière à bille : AN, nombre de glissières à bille : 5
N° D’ARTICLE MI07403370
N° MFRNH200960ANS5PCZK1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NH200960ANS5PCZK1

Assemblage de rail-guide linéaire série NH/NS — Longueur de rail (mm) : 960, forme de glissière à bille : AN, nombre de glissières à bille : 5
N° D’ARTICLE MI07403370
N° MFRNH200960ANS5PCZK1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GUIDE LINÉAIRE NH200960ANS5PCZK1
  • Conception haute vitesse avec charge nominale extrêmement élevée
  • Niveau élevé de précision dans différentes classes
  • Fonction auto-alignante permettant un mauvais alignement et minimisant les charges internes
  • Fonctionnement silencieux
  • Diverses catégories de préchargement
  • NSK K1™ est un dispositif de lubrification qui combine huile et résine en une seule unité
  • La résine poreuse contient une grande quantité d’huile de lubrification
  • Lorsque le guide linéaire fonctionne, de l’huile fraîche est fournie aux surfaces de contact
  • Fabricant : NSK