Motion
H316
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre de 70 mm, longueur totale de 105 mm
N° D’ARTICLE MI07407649
N° MFRH316
Prix150.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre de 70 mm, longueur totale de 105 mm
N° D’ARTICLE MI07407649
N° MFRH316

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix150.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Hauteur totale
    59 mm
  • Global Longueur  
    105 mm
  • Largeur totale
    105 mm
  • Poids
    1.05 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176536199
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    029176536199

Aperçu

Description du fabricant
H316 BRG