Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Rayon du filet0.0118 po
- Largeur de la bague intérieure0.315 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.132 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- Type de composantAssemblage
- Description16005-ZZ PALIERS À BILLES
- Caractéristiques et avantagesShield(s) offre une certaine protection contre la contamination et une certaine rétention du lubrifiant • Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 16005-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricant16005-ZZ
- Numéro CUP du fabricant013992037145
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal11000 tr/min (graisse), 16000 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionISO Normal/ABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série16000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON013992037145
Aperçu
- Shield(s) offre une certaine protection contre la contamination et une certaine rétention du lubrifiant
- Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Engineered Solutions for Conveyor Applications with TimkenThe Timken Company offers a full range of products for the unique needs of your conveyor system. We can engineer customized solutions and bearing configurations that meet the demands and challenges of your applications from multi-point sealing solutions and locking combinations to flingers and housing and mounting options. Plus, with our assemble-to-order model, we can build your mounted bearing faster allowing us to quickly respond and reduce lead times.
View flyer
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View literature
Timken Aggregate Blue Ribbon V-Belts Case StudyAn aggregate company contacted Timken Belts with concerns about belt wear life on their 8 shaker screen decks. Each shaker screen deck utilized 4-8 of the competitor's belts.
View case study
Timken Mounted Solid-Block Spherical Roller BearingTimken Solid-Block Mounted Spherical Roller Bearings feature cast stainless steel housings designed to withstand harsh, washdown, and corrosive environments. They offer versatile sealing, shaft-locking options, and misalignment capability for demanding applications such as food processing, marine, and wastewater industries.
View flyer
More resources
Timken IP69K Hygienic Mounted Ball Bearings
Fully stainless bearings with IP69K water and dust protection rating without the use of an end cover for food and beverage applications.
Timken Corrosion-Resistant Deep Groove Ball Bearings
Food and beverage manufacturers and producers need premium products that deliver machinery uptime and food safety. You can meet these challenges head-on with Timken corrosion-resistant deep groove ball bearings. Improve food safety, reduce maintenance, decrease unplanned downtime, increase overall productivity.