Motion
6004-2RS-NR

TIMKEN
6004-2RS-NR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm diamètre intérieur, 42 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408253
N° MFR6004-2RS-NR
Prix99.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6004-2RS-NR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm diamètre intérieur, 42 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07408253
N° MFR6004-2RS-NR
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
Prix99.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.472 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.152 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    6004-2RS-NR ROULEMENTS À BILLES
  • Caractéristiques et avantages
    L’anneau élastique offre une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6004-2RS-NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004-2RS-NR
  • Numéro CUP du fabricant
    087796292482
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    17000 tr/min (graisse), 25000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -40° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796292482

Aperçu

Description du fabricant
6004-2RS-NR ROULEMENTS À BILLES
  • L’anneau élastique offre une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité