Motion
GPE10P1V
Sac filtrant en feutre de polyester liquide - 10 μm, 7.06 po de diamètre, 16.50 po de long, joint à pression en plastique haute température
N° D’ARTICLE MI07408486
N° MFRGPE10P1V
Prix7.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en feutre de polyester liquide - 10 μm, 7.06 po de diamètre, 16.50 po de long, joint à pression en plastique haute température
N° D’ARTICLE MI07408486
N° MFRGPE10P1V
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
Prix7.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    16.50 po

Détails

  • Matériau du sac
    Feutre - Polyester
  • Cote de microns
    10 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Joint à pression en plastique haute température

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE GPE10P1V
  • Cotes de microns de 1 à 200
  • Vaste compatibilité chimique
  • Média à haut débit/basse pression
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Choix de bagues d’étanchéité à pression en acier ou en plastique moulé
  • Cotes de température à 275°F (PE avec anneau S, SS ou joint en V) et 425°F (HT avec anneau S ou SS)