Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4 mm
- Rayon du filet0.0118 po
- Largeur de la bague intérieure0.197 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Largeur5 mm
- Poids0.011 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Description634-2RS ROULEMENTS À BILLES
- Caractéristiques et avantages• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables conformes à la norme ISO • Qualité du moteur électrique (EMQ) • Rapport taille/performance minimal pour les applications ultra compactes • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 634-2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4 mm avec un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur de 5 mm, une conception droite, doublement scellé.
- Numéro de catalogue du fabricant634-2RS
- Numéro CUP du fabricant053893772820
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal46000 tr/min (graisse), 54000 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-40° C
- Classe de précisionISO Normal/ABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série6
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON053893772820
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Dimensions interchangeables selon la norme ISO
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Rapport taille/performance minimal pour les applications ultra compactes
- Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Roulement à rouleaux sphériques à bloc solide monté sur TimkenLes roulements à rouleaux sphériques Timken à bloc solide sont dotés de boîtiers en acier inoxydable moulé conçus pour résister aux environnements difficiles, de lavage et corrosifs. Ils offrent des options polyvalentes d’étanchéité, de verrouillage de l’arbre et une capacité de désalignement pour les applications exigeantes telles que les industries de la transformation des aliments, de la marine et des eaux usées.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.
Roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken
Les fabricants et les producteurs d’aliments et de boissons ont besoin de produits haut de gamme qui offrent un temps de disponibilité des machines et la salubrité des aliments. Vous pouvez relever ces défis de front avec les roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken. Améliorez la salubrité des aliments, réduisez l’entretien, réduisez les temps d’arrêt imprévus et augmentez la productivité globale.