Motion
14M-3500-125PS

GATES RUBBER CO
14M-3500-125PS

Courroie de distribution et de synchronisation CurvedSawPolyChain™GT2 – GT, pas de 14 mm, longueur de pas de 3500 mm, largeur de 125 mm, dents de 250 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07410100
N° MFR14M-3500-125PS
Prix7,151.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
14M-3500-125PS

Courroie de distribution et de synchronisation CurvedSawPolyChain™GT2 – GT, pas de 14 mm, longueur de pas de 3500 mm, largeur de 125 mm, dents de 250 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07410100
N° MFR14M-3500-125PS
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
Prix7,151.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.401 po / 10.2 mm
  • Largeur de la courroie
    125 mm
  • Longueur totale
    3500 mm
  • Global Largeur  
    125 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3500 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.236 po / 6 mm
  • Largeur
    4.921 po / 125 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une construction innovante combinée au profil de dent Gates rend la courroie de scie courbée compacte et légère avec une résistance et une capacité de charge extraordinaires. La courroie de scie courbée peut être utilisée dans les applications les plus difficiles à choc pour réduire les temps d’arrêt.
  • Côté arrière de la ceinture
    Côtelé
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    GT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92790649
  • Numéro CUP du fabricant
    072053496598
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Nombre de Dents  
    250
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Curviligne
  • CUP_NON
    072053496598

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À COURBE 14M-3500-125PS POLY
  • Le cordon de traction unique en aramide combine une résistance extraordinaire et une capacité de charge de choc supérieure
  • Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
  • Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
  • Réduit de manière significative les blocages de journaux et les temps d’arrêt associés
  • Aucun tendeur requis.