Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesSection transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
- CouleurNoir
- Section transversale0.394 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.010 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- MatérielEPDM, durci au soufre
- Méthode venduePrix par pied
- Type de produitJoint torique et cordon d’étanchéité en stock
- Plage de température-50 à 265 °F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
Aperçu
- Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à un large éventail de températures d’application
- Prix par pied