Motion
324 10/1 A WR 182TC

HUB CITY INC
324 10/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie double, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI07412906
N° MFR324 10/1 A WR 182TC
Prix3,226.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
324 10/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie double, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI07412906
N° MFR324 10/1 A WR 182TC
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
Prix3,226.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    324
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2084 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    67.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=10/1|TYLE=A|FS=182TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-14807
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798969169
  • Puissance d’entrée maximale
    6.760 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    320PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798969169

Aperçu

Description du fabricant
MODÈLE 0230-14807 324 , 10:1 STYLE A
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®