Motion
1041046

SICK INC
1041046

Capteur de proximité inductif IME30-20NPSZC0S - Portée de détection 20 mm, Fonction de commutation PNP, Mode de sortie NO (Normalement ouvert), Fréquence de commutation 500 Hz, Courant de sortie 200 mA, M30 x 1.5 - Baril fileté
N° D’ARTICLE MI07415130
N° MFR1041046
Prix85.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SICK INC
1041046

Capteur de proximité inductif IME30-20NPSZC0S - Portée de détection 20 mm, Fonction de commutation PNP, Mode de sortie NO (Normalement ouvert), Fréquence de commutation 500 Hz, Courant de sortie 200 mA, M30 x 1.5 - Baril fileté
N° D’ARTICLE MI07415130
N° MFR1041046
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
Prix85.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du baril
    M30 x 1.5 - Cylindre fileté
  • Courant de sortie
    200 mA

Détails

  • Connexion
    Connecteur M12 - 4 broches
  • Valeur nominale du boîtier
    IP67
  • Caractéristiques et avantages
    • Des processus fiables grâce à des plages de détection étendues et très précises rendues possibles grâce à l’utilisation de la dernière technologie SICK ASIC • Réduction des temps d’arrêt de la machine grâce à une durée de vie plus longue du capteur • Cote du boîtier : IP 67 • Plage de température : -25°C à 75°C • Boîtier en laiton nickelé avec face de détection en plastique • Haut niveau de rentabilité grâce à de faibles coûts d’acquisition • Gamme complète de produits standard • Variantes faciles à mettre en œuvre spécifiques aux clients dans la gamme de produits standard
  • Matériau du boîtier
    Laiton plaqué nickel
  • Type de boîtier
    Standard
  • Tension d’entrée
    10-30 V c.c.
  • Type de montage
    Non rincé
  • Mode de sortie
    NON-(Normalement ouvert)
  • Type de produit
    Capteurs de proximité inductifs
  • Portée de détection
    20 mm
  • Fréquence de commutation
    500 Hz
  • Fonction de commutation
    PNP
  • Plage de température
    -13 à +167 °F

Aperçu

Description du fabricant
1041046 IME30-20NPSZC0S INDUCTIF
  • Des processus fiables grâce à des plages de détection étendues et très précises, rendues possibles grâce à l’utilisation de la dernière technologie SICK ASIC
  • Réduction des temps d’arrêt de la machine grâce à une durée de vie plus longue du capteur
  • Cote du boîtier : IP 67
  • Plage de température : -25°C à 75°C
  • Boîtier en laiton nickelé avec face de détection en plastique
  • Haut niveau de rentabilité grâce à des coûts d’acquisition faibles
  • Gamme complète de produits standard
  • Variantes propres aux clients faciles à mettre en œuvre dans la gamme de produits standard