Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête de caméra17 mm
- Taille de l’affichage3.5 po
- Longueur du câble de la sonde3 pi
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieAAA
- Résolution d'affichage320 x 240
- Caractéristiques et avantages• Prise confortable à une main pour un contrôle stable tout en manœuvrant la caméra• Grand écran couleur de 3.5 po permettant un diagnostic rapide dans les espaces cachés étroits• Éclairez les zones sombres avec 4 DEL lumineuses sur la tête de caméra étanche• Capturez jusqu’à 20 images fixes pendant les inspections pour les lire à l’écran plus tard• La caméra d’inspection RIDGID® micro CA-150 vous permet d’effectuer des inspections visuelles plus détaillées dans les zones encore plus difficiles à atteindre.
- Câble imperméableÉtanche
Aperçu
- Prise confortable à une main pour un contrôle constant tout en manipulant la caméra
- Le grand écran couleur de 3.5 po permet un diagnostic rapide dans les espaces restreints et cachés
- Illuminez les zones sombres avec 4 DEL lumineuses sur la tête de caméra étanche
- Capturez jusqu’à 20 images fixes pendant les inspections pour les lire à l’écran plus tard
- La caméra d’inspection RIDGID® micro CA-150 vous permet d’effectuer des inspections visuelles plus détaillées dans des zones encore plus difficiles d’accès.