Motion
MHFL20T
MHFR - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - F-L 20MM-20MM TEF
N° D’ARTICLE MI07423023
N° MFRMHFL20T
Prix92.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHFR - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - F-L 20MM-20MM TEF
N° D’ARTICLE MI07423023
N° MFRMHFL20T
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
Prix92.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    34.93 mm
  • Largeur de la bille
    25 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Largeur de la tête
    18 mm
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    120212 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MH
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    806990017093

Aperçu

Description du fabricant
MHFL20T EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE
  • Extrémité de tige en acier chromoly traditionnel avec revêtement en PTFE
  • Construction en 3 pièces
  • Extrémités de tige de précision métriques
  • Traité à la chaleur
  • Disponible en filetage mâle ou femelle droit et gauche
  • Balle : acier à roulement 52100 , traité thermiquement et plaqué chrome dur, mise à la terre de précision
  • Race : acier Chromoly traité thermiquement résistant à la corrosion et à l'usure
  • Corps : acier Chromoly, thermotraité et revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion