Motion
M3543
Moteur à usage général - 3/4 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07423472
N° MFRM3543
Prix1,082.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07423472
N° MFRM3543

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,082.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    12.84 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Convient à un montage dans n’importe quelle position. Roulements à billes, cadres en acier épais et en fonte, boîtes de conduits étanches, facteur de service de 1.15 ou plus et acier laminé de qualité électrique à faible perte.
  • Ampères à tension
    3.3 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568101988
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR CA M3543 3/4 CH
  • Convient à un montage dans n’importe quelle position
  • Roulements à billes
  • Cadres en acier épais et en fonte, et boîtes de conduits étanches
  • Isolation de classe F
  • Facteur de service 1.15
  • Acier laminé de qualité électrique à faible perte
  • Préfixe NM- avec boîtier TENV
  • Efficacité standard
  • Applications : pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général