Motion
50 01 250

KNIPEX
50 01 250

Pince coupante d’extrémité de menuisier 10 po
N° D’ARTICLE MI07423600
N° MFR50 01 250
Prix64.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
50 01 250

Pince coupante d’extrémité de menuisier 10 po
N° D’ARTICLE MI07423600
N° MFR50 01 250
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
Prix64.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/16 po.
  • Largeur de la mâchoire
    1 3/64 po.
  • Longueur
    9 15/16 po.
  • Profondeur globale
    1 1/16 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/16 po
  • Longueur de pièce unique
    9 15/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 15/16 po.
  • Poids de l’outil
    1.335 lb
  • Largeur de l’outil
    2 5/16 po.
  • Poids
    1.335

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince coupante d’extrémité de menuisier
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003395
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221003395

Aperçu

Description du fabricant
50 01 250 PINCES COUPANTES 10" ROUGE
  • Idéal pour enlever les ongles.
  • Outil robuste pour une longue durée de vie.
  • Dureté de pointe (environ 60 HRC).
  • Capacité de coupe - matériau dur moyen jusqu'à 3/32 po.
  • Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.
  • Résistant à l’usure.
  • Dureté de pointe d’environ 60 HRC.
  • Pince atramentisée noire.
  • Tête polie.
  • Poignées enduites de plastique.
  • Fabriqué en Allemagne.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté