Spécifications
Détails
- CouleurJaune sécurité
- Code d’harmonisation8214.90.9000
- Numéro CUP du fabricant61820612109
- Quantité du colis6
- CUP_NON61820612109
Aperçu
- Minimise la contamination croisée des aliments
- Minimise les blessures causées par la lacération causées par des lames desserrées, des ciseaux ou d’autres outils dangereux
- Réduit les dommages aux produits
- Matériaux sécuritaires pour les aliments, certifiés NSF et conformes à la FDA
- La lame centrale ouvre en toute sécurité une variété de sacs, y compris des sacs scellés sous vide, des sacs de chaudière, des sacs d’argent et des sacs faits de verrerie, de papier d’aluminium, de plastique, de papier et plus encore
- Les bras de perçage coupent en toute sécurité les sacs noués, les sangles de boîte, l’emballage de palettes, les boîtes et plus encore
- Lame en acier inoxydable résistant à la corrosion et à la rupture
- Conception ergonomique pour une utilisation facile
- Couleur haute visibilité (couleur conforme à la norme ANSI Z535 pour la mise en garde qui « indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées ») facilite la localisation
- Facile à nettoyer, lavable au lave-vaisselle et au désinfectant
- Numérotation de série disponible. Communiquez avec nous pour obtenir de plus amples renseignements
- Technologie brevetée