Motion
SY7500-5U1-B
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI07431606
N° MFRSY7500-5U1-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI07431606
N° MFRSY7500-5U1-B
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Centre de pression à 3 positions
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Série
    SY
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY7000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire

Aperçu

Description du fabricant
SY7500-5U1-B VANNE
  • Fluide : Air.
  • Plage de pression de fonctionnement : -100 kPa à 0.7.
  • Température ambiante et température du liquide [°C] : -10 à 50 (pas de congélation).
  • Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
  • Boîtier : IP67 (sur la base de IEC60529).

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté