Motion
7MC3-6228C3

NTN
7MC3-6228C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 250 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07431806
N° MFR7MC3-6228C3
Prix3,796.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7MC3-6228C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 250 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07431806
N° MFR7MC3-6228C3
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
Prix3,796.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6535 po, 42.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    16.579 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7MC3-6228C3 BILLE ISOLÉE BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 7MC3-6228C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 140mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 250mm et une largeur de 42mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7MC3-6228C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359914368
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33720 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359914368

Aperçu

Description du fabricant
7MC3-6228C3 BILLE ISOLÉE BRG