Motion
MTA TAILLE 3203, 38:1, 180 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 3203, 38:1, 180 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 38:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432123
N° MFRMTA SIZE 3203, 38:1, 180 C-FACE
Prix8,858.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 3203, 38:1, 180 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 38:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432123
N° MFRMTA SIZE 3203, 38:1, 180 C-FACE
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
Prix8,858.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Rapport nominal
    38:1
  • Ratio
    38:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po

Détails

  • Ratio réel
    38.39
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H38T18C
  • Numéro CUP du fabricant
    782477126239
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782477126239

Aperçu

Description du fabricant
M3H38T18C MTA TA TA 3203, 38:1, 180C-FACE