Motion
M3H58T100IEC

DODGE
M3H58T100IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, triple réduction, 58:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432455
N° MFRM3H58T100IEC
Prix11,073.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M3H58T100IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, triple réduction, 58:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432455
N° MFRM3H58T100IEC
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
Prix11,073.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Rapport nominal
    58:1
  • Ratio
    58:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    256 lb, 116.12 kg

Détails

  • Ratio réel
    57.58
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec B5 , 3 pièces couplées, triple étage, face en C, joint deux pièces
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H58T100IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476756871
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 100
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782476756871

Aperçu

Description du fabricant
M3H58T100IEC MTA 3203, 58:1, 100 CEI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon