Motion
M3H65T132IEC

DODGE
M3H65T132IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, triple réduction, 65:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432484
N° MFRM3H65T132IEC
Prix11,320.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M3H65T132IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, triple réduction, 65:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432484
N° MFRM3H65T132IEC
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
Prix11,320.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Rapport nominal
    65:1
  • Ratio
    65:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po

Détails

  • Ratio réel
    65.26
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec132 ; Bride Iec B5 ; Raccord 3 pièces
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H65T132IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476756956
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 132
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H
  • Normes respectées
    AGMA, CEI
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • CUP_NON
    782476756956

Aperçu

Description du fabricant
M3H65T132IEC MTA 3203, 65:1, 132 CEI