Motion
M5H25T132IEC

DODGE
M5H25T132IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 25:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432555
N° MFRM5H25T132IEC
Prix18,929.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M5H25T132IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 25:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432555
N° MFRM5H25T132IEC
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
Prix18,929.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po
  • Poids
    479 lb, 217.27 kg

Détails

  • Ratio réel
    25.05
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec B5 , 3 pièces couplées, triple étage, face en C, joint deux pièces
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H25T132IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782477071867
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 132
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • Normes respectées
    AGMA, CEI
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782477071867

Aperçu

Description du fabricant
M5H25T132IEC MTA 5215, 25:1, 132 CEI