Motion
MTA TAILLE 2, 25:1, 210 FACE EN C, CEM3714T

DODGE
MTA SIZE 2, 25:1, 210 C-FACE, CEM3714T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 25:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432854
N° MFRMTA SIZE 2, 25:1, 210 C-FACE, CEM3714T
Prix11,013.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 2, 25:1, 210 C-FACE, CEM3714T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 25:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432854
N° MFRMTA SIZE 2, 25:1, 210 C-FACE, CEM3714T
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
Votre prix11,013.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po

Détails

  • Ratio réel
    24.87
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H25T21C1018
  • Numéro CUP du fabricant
    782475224821
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • CUP_NON
    782475224821

Aperçu

Description du fabricant
M2H25T21C1018 MTA TAILLE 2, 25:1, 210 C-FA