Motion
M4H30T18C518

DODGE
M4H30T18C518

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 4, triple réduction, 30:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432933
N° MFRM4H30T18C518
Prix15,161.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M4H30T18C518

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 4, triple réduction, 30:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432933
N° MFRM4H30T18C518
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
Prix15,161.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.94 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po, 26.97 mm
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po
  • Poids
    421 lb, 190.96 kg

Détails

  • Ratio réel
    30.05
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4H30T18C518
  • Numéro CUP du fabricant
    782475978595
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M4H
  • Normes respectées
    AGMA, NEMA
  • CUP_NON
    782475978595

Aperçu

Description du fabricant
M4H30T18C518 MTA TAILLE 4207, 30:1, 180 C-