Motion
M4H26T21C718

DODGE
M4H26T21C718

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 4, triple réduction, 26:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432939
N° MFRM4H26T21C718
Prix16,445.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M4H26T21C718

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 4, triple réduction, 26:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432939
N° MFRM4H26T21C718
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
Prix16,445.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.94 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po, 26.97 mm
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4
  • Rapport nominal
    26:1
  • Ratio
    26:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po
  • Poids
    489 lb, 221.806 kg

Détails

  • Ratio réel
    25.57
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    Visage en C
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4H26T21C718
  • Numéro CUP du fabricant
    782475437931
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M4H
  • CUP_NON
    782475437931

Aperçu

Description du fabricant
M4H26T21C718 MTA TAILLE 4207, 26:1, 210 C-