Motion
M4H26T32TSC4036

DODGE
M4H26T32TSC4036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 4, triple réduction, 26:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433004
N° MFRM4H26T32TSC4036
Prix23,920.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M4H26T32TSC4036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 4, triple réduction, 26:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433004
N° MFRM4H26T32TSC4036
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
Prix23,920.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.94 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po, 26.97 mm
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4
  • Rapport nominal
    26:1
  • Ratio
    26:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po
  • Poids
    988 lb, 448.149 kg

Détails

  • Ratio réel
    25.57
  • Détails supplémentaires
    3-Piece couplées;CEM4109T
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4H26T32TSC4036
  • Numéro CUP du fabricant
    782475257881
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M4H
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    782475257881

Aperçu

Description du fabricant
M4H26T32TSC4036 MTA TA TA 4207, 26:1, 320