Motion
M5H60T21C718

DODGE
M5H60T21C718

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 60:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433013
N° MFRM5H60T21C718
Prix21,283.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M5H60T21C718

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 60:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433013
N° MFRM5H60T21C718
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
Prix21,283.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po, 26.97 mm
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po
  • Poids
    615 lb, 278.959 kg

Détails

  • Ratio réel
    59.73
  • Détails supplémentaires
    C-Face NEMA; 3 pièces couplées; triple étage; moteur à engrenages
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H60T21C718
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    782477337611

Aperçu

Description du fabricant
M5H60T21C718 MTA TAILLE 5215, 60:1, 210 C-