Motion
M5H65T25C2036

DODGE
M5H65T25C2036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 65:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433039
N° MFRM5H65T25C2036
Prix23,909.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M5H65T25C2036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 65:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433039
N° MFRM5H65T25C2036
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
Prix23,909.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po, 26.97 mm
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Rapport nominal
    65:1
  • Ratio
    65:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po
  • Poids
    698 lb, 316.608 kg

Détails

  • Ratio réel
    64.74
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H65T25C2036
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • Normes respectées
    AGMA, NEMA
  • CUP_NON
    782477142833

Aperçu

Description du fabricant
M5H65T25C2036 MTA TA TA 5215, 65:1, 250 C