Motion
M6H29T28C2518

DODGE
M6H29T28C2518

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, triple réduction, 29:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433114
N° MFRM6H29T28C2518
Prix32,477.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H29T28C2518

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, triple réduction, 29:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433114
N° MFRM6H29T28C2518
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
Prix32,477.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.83 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1870 po, 30.14 mm
  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.187 po
  • Poids
    1063 lb, 482.168 kg

Détails

  • Ratio réel
    29.03
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H29T28C2518
  • Numéro CUP du fabricant
    782477111020
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 280TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    782477111020

Aperçu

Description du fabricant
M6H29T28C2518 MTA TA TA 6307, 29:1, 280 C