Motion
MTA TAILLE 5215, 21:1,210 FACE EN C,CECP3770T

DODGE
MTA SIZE 5215, 21:1,210 C-FACE,CECP3770T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 21:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433325
N° MFRMTA SIZE 5215, 21:1,210 C-FACE,CECP3770T
Prix22,092.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 5215, 21:1,210 C-FACE,CECP3770T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 21:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433325
N° MFRMTA SIZE 5215, 21:1,210 C-FACE,CECP3770T
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
Prix22,092.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Détails

  • Ratio réel
    21.35
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H21T21C718CP
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • CUP_NON
    782477284342

Aperçu

Description du fabricant
M5H21T21C718CP MTA TA TA 5215, 21:1,210 C
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good