Motion
C5-T-48-09
Rouleau tendeur de rechange pour auge – C, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 48 po, épaisseur de mur de 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07433904
N° MFRC5-T-48-09
Prix101.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge – C, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 48 po, épaisseur de mur de 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07433904
N° MFRC5-T-48-09

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    17.63 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    18.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    16.34 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    697950844336
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir

Aperçu

Description du fabricant
C5-T-48-09 AUGE EN ACIER CEMA C 5 PO DIAM.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté