Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse5 :1
Détails
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Puissance d’entrée1/11 hp
- Régime de sortie500.0 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
Aperçu
- Le moteur 24A offre un couple de démarrage élevé, une vitesse réglable et une performance prévisible dans une gamme de conditions de fonctionnement
- Joints à lèvres industriels sur le moteur et les arbres de sortie
- Roulement à billes sur l’arbre de sortie pour une capacité de charge radiale accrue et une longue durée de vie
- Engrenages lubrifiés en permanence à l’aide d’une lubrification à la graisse semi-fluide pour une longue durée de vie
- Engrenage en bronze pour une capacité de charge élevée
- Vis sans fin durcie pour une résistance élevée et une longue durée de vie
- La performance à 130V c.c. est basée sur l’utilisation avec des commandes filtrées (F.F. 1.0); les valeurs nominales à 90V c.c. sont basées sur le fonctionnement avec une commande non filtrée (F.F. 1.4)
- Les moteurs à engrenages peuvent être montés via quatre trous taraudés au bas de la tête d'engrenage ou via trois trous taraudés sur le côté gauche ou droit de la tête d'engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux c.c. sans balais 42B hypoidiques de Bodine offrent un couple élevé et des performances écoénergétiques pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la circulaire
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la circulaire
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la circulaire