Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse40 :1
Détails
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.90/095 A
- Couple de pleine charge113 po/lb
- Puissance d’entrée3/8 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Régime de sortie43.0 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
- Tension d’alimentation230, 460 V c.a.
Aperçu
- Système d’isolation à 5 étapes Quintsulation de MG conçu pour répondre à la norme NEMA MG 1-1993, Section IV, Partie 31
- Conception triphasée à vitesse variable pour un fonctionnement avec une large gamme de produits d’onduleur (entraînement CA)
- Fil d’aimant de qualité onduleur et système d’isolation de classe « F » pour une protection accrue contre les pointes et les dommages causés par le coronavirus causés par l’onduleur
- Toutes les nouvelles combinaisons optimisées de moteur et de tête d’engrenage pour une puissance de sortie maximale dans le plus petit ensemble
- Reconnu UL pour sa construction, certifié CSA et conforme à la directive basse tension « CE »
- Cote IP-20 totalement fermée
- Ventilateur refroidi pour une puissance de sortie élevée
- Anneau central et écrans d’extrémité en aluminium pour une efficacité thermique élevée et un poids léger
- Carter d’engrenage sans prise d’air pour montage horizontal universel
- Joints à lèvres industriels sur le moteur et les arbres de sortie
- Roulements à billes sur l’arbre de sortie pour un fonctionnement silencieux, une capacité de charge radiale accrue et une longue durée de vie
- Engrenage de sortie hélicoïdal durci pour plus de silence et un couple de sortie élevé
- Engrenage lubrifié en permanence utilisant de l’huile pour une longue durée de vie
- Engrenage en bronze pour une capacité de charge élevée
- Vis sans fin durcie pour une résistance élevée et une longue durée de vie
- Arbre d’entraînement creux pour plus de flexibilité dans le montage
- Les trous de montage filetés sont situés des deux côtés de la tête d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux c.c. sans balais 42B hypoidiques de Bodine offrent un couple élevé et des performances écoénergétiques pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la circulaire
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la circulaire
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la circulaire