Motion
P2BL 103-TF-AH

SKF
P2BL 103-TF-AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435539
N° MFRP2BL 103-TF-AH
Prix105.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BL 103-TF-AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435539
N° MFRP2BL 103-TF-AH
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
Prix105.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5625 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577415868
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    7316577415868

Aperçu

Description du fabricant
P2BL BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR UNITÉ 103-TF-AH