Motion
F2B 115-LF-AH

SKF
F2B 115-LF-AH

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-15/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435587
N° MFRF2B 115-LF-AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2B 115-LF-AH

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-15/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435587
N° MFRF2B 115-LF-AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1890 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Poids
    4.97 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577414885
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F2B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577414885

Aperçu

Description du fabricant
F2B BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR UNITÉ 115-LF-AH