Motion
HSG3240-096

GGB BEARINGS
HSG3240-096

Alésage de 2.0000 po, longueur de 6.0000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI07438101
N° MFRHSG3240-096
Prix148.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
HSG3240-096

Alésage de 2.0000 po, longueur de 6.0000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI07438101
N° MFRHSG3240-096
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
Prix148.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po
  • Valeur P maximale
    415 N/mm^2;60000 psi
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Charge élevée; autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; résistance à la contamination; résistance aux chocs; résistance aux désalignements
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement autolubrifiant composite renforcé de fibres HSG, 2 po DI x 2.5 po DE x 6 po de longueur
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    415 MPa, 60000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    2 5045/2.5025 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    HSG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
HSG3240-096 FILAMENT LUSTRÉ - H