Motion
SPF-4030
Roulement à bride - DI 40 mm, DI 50 mm, longueur 30 mm, diamètre de 65 mm, épaisseur de 5 mm, OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07439994
N° MFRSPF-4030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride - DI 40 mm, DI 50 mm, longueur 30 mm, diamètre de 65 mm, épaisseur de 5 mm, OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07439994
N° MFRSPF-4030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Bride Diamètre  
    65 mm
  • Valeur P maximale
    29 N/mm2;Statique 150 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 1.65, Lubrification périodique 3.25 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Longueur  
    30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
  • Spécification du matériel
    500SP1 SL1
  • Valeur V max.
    Séchage 0.50 ; Lubrification périodique 1.0 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    Séchage -40 à +572, lubrification périodique -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    FP.P.
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
SPF4030 BRG
  • Réparable sans lubrification
  • Haute performance dans les opérations à charge élevée et à basse vitesse
  • Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion