Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.4500 po
- Longueur totale6.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurNoir
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382580797
- CUP_NON012382580797
- Dureté des rouesT
Aperçu
- La combinaison de grains de zircone et d’alumine céramique offre un taux de coupe rapide et constant pour toute la durée de vie de la roue
- Une durée de vie plus longue des roues réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- Conçu avec de la fibre de verre découpée à partir du bord pour un meulage agressif dès sa sortie de la boîte
- Avancé 2
- La formule de liaison 0 réduit l’usure et l’écaillage inégaux des bords, améliorant l’expérience de l’opérateur et prolongeant la durée de vie des roues
- L’arbre ouvert ou simple offre une option de montage économique lors de l’utilisation d’écrous d’adaptation
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal