Motion
11-CDQSB20-5D

SMC CORP OF AMERICA
11-CDQSB20-5D

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07440720
N° MFR11-CDQSB20-5D
Prix52.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
11-CDQSB20-5D

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07440720
N° MFR11-CDQSB20-5D
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
Prix52.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La bouteille d’air compacte de la salle blanche CQS de SMC a 4 diamètres d’alésage. Les courses standard vont de 5 à 50mm. 10/11-C(D)La série QS, disponible pour un environnement propre, empêche la génération de particules dans une salle blanche. 21/22-C(D)La série QS offre la même structure que la série Clean et est destinée à l’environnement dans lequel l’utilisation du cuivre, du fluor et du silicium est restreinte. La série CDQS Clean est compatible avec les commutateurs automatiques.
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
11-CDQSB20-5D CYLINDRE
  • Série Clean, tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Variété d’interrupteurs et de fils de connexion ou de connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté