Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBride de tige
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCJ2-Z
Aperçu
- Compact et léger
- Tailles d’alésage (mm) : 10, 16
- Courses standard (mm) : 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
- Capacité d’interrupteur automatique
- Retour/extension du ressort