Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2-61/64 po
- Diamètre total2.953 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBrides d’ourlet de porte
- Type de pièce jointeRoloc TR
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementManteau ouvert
- CouleurViolet
- Type de fixation de disqueRoloc TR
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant15
- Numéro de stock du fabricant7100033192
- Numéro CUP du fabricant00051131333925
- Application du matérielTout métal, bouche-pores, peinture
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montageChangement rapide
- CUP_NON00051131333925
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Cubitron™ II coupe 30 % plus rapidement et dure 2x fois plus longtemps que les abrasifs céramiques conventionnels
- La technologie de grain de forme précise (PSG) utilise la microréplication pour un abrasif extrêmement uniforme
- Les grains abrasifs PSG triangulaires sont super tranchants et coupent exceptionnellement rapidement
- Les grains sont orientés électrostatiquement sur une surface abrasive pour une coupe efficace et une usure uniforme
- Autofractures PSG pendant l’utilisation pour maintenir la netteté et prolonger la durée de vie de l’abrasif
- Un endos en fibre rigide et une liaison solide en résine confèrent à ce disque une longue durée de vie et une résistance aux déchirures
- Dure beaucoup plus longtemps, complète plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.