Motion
SY7201K-5UF1-K

SMC CORP OF AMERICA
SY7201K-5UF1-K

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI07444651
N° MFRSY7201K-5UF1-K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7201K-5UF1-K

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI07444651
N° MFRSY7201K-5UF1-K
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Série
    SY
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY7000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY7201K-5UF1-K , SOLÉNOÏDE 5 PORTS
  • Fluide : Air.
  • Plage de pression de fonctionnement : -100 kPa à 0.7.
  • Température ambiante et température du liquide [°C] : -10 à 50 (pas de congélation).
  • Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
  • Boîtier : IP67 (sur la base de IEC60529).

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté