Motion
3/16XRL CONDUITE DE CARBURANT 50 BARRICADE

GATES RUBBER CO
3/16XRL FUEL LINE 50 BARRICADE

3/16XRL CONDUITE DE CARBURANT 50 BARRICADE
N° D’ARTICLE MI07445462
N° MFR3/16XRL FUEL LINE 50 BARRICADE
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/16XRL FUEL LINE 50 BARRICADE

3/16XRL CONDUITE DE CARBURANT 50 BARRICADE
N° D’ARTICLE MI07445462
N° MFR3/16XRL FUEL LINE 50 BARRICADE
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
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    550 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.17 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.41 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile - Type C
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : les véhicules hors route et les applications de petits moteurs, où une faible perméation du carburant est requise. Essence, essence/éthanol (E10, E15, E85), 100 % méthanol seulement (mélanges de méthanol non recommandés). Diesel, mélanges Diesel/Bio-Diesel, 100 % Bio-Diesel (les PME, RME et PME Bio-Diesel sont acceptables).
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    275 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    HNBR - Type C1
  • CUP_NON
    770075445913
  • Pression de service
    3.4

Aperçu

Description du fabricant
4219-5520 CONDUITE DE CARBURANT