Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1 po / 25.4 mm
- Longueur0.91 po / 23.114 mm
- Poids0.15 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage7/16-20
- Type de fin 2Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .