Aperçu
Description du fabricant
FLEXIBLE HA-9210B 10', AVEC A-604, 3/8" NPTF,
- Le réducteur de tension en caoutchouc serti améliore la durée de vie et la durabilité sur tous les modèles de tuyaux thermo-plastiques série 700
- Pour les applications exigeantes, avec un facteur de 4:1 conception
- Pression de service maximale de 10,000 psi
- Deux couches de tresses métalliques en acier
- Gaine en polyuréthane pour une résistance maximale à l’abrasion
- Présente une faible expansion volumétrique sous pression pour améliorer l’efficacité globale du système Flexible en caoutchouc robuste série 900
- L’offre la plus complète : modèles 35 d’une longueur maximale de 50 pi
- Enduit de caoutchouc avec deux couches de tresses métalliques en acier
- Conçu pour être conforme aux spécifications des tuyaux IJ-100 de l’Institut de manutention des matériaux
- Flexible, avec peu de « mémoire », est le meilleur choix pour les longs tuyaux
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Enerpac Safety TrainingEnerpac Safety Training
View brochure
Enerpac Battery Torque BrochureEnerpac offers a huge range of industrial torque and tension tools to suit a vast range of applications across many industries. From the simplest bolting job to more complex large-scale projects, we're confident you'll find the right torque or tensioning equipment to get it done safely and efficiently.
View brochure
Enerpac MLS-Series Machine SkatesEnerpac's machine skates offer smooth, low friction, and easy pulling to simplify machinery moving. Reduce delays and outsourcing costs with machine skates.
View brochure