Motion
ER1
ER1, 1 tonne, Patin de charge Caterroller robuste -
N° D’ARTICLE MI07449159
N° MFRER1
Prix891.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ER1, 1 tonne, Patin de charge Caterroller robuste -
N° D’ARTICLE MI07449159
N° MFRER1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix891.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8.40 lb

Détails

  • Capacité
    1 tonne
  • Rouleaux de contact par patin
    4
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de rouleaux
    11
  • Série / Type
    Série ER
  • CUP_NON
    6.62005812424E11

Aperçu

Description du fabricant
ER1 BRASSÉES, 1 TONNE
  • Construction robuste pour une longue durée de vie
  • Construction à profil bas pour une stabilité accrue
  • La faible résistance au roulement permet un mouvement facile de la charge
  • Plaques de nivellement de charge et tourne-disques pivotants pour tourner les coins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté